AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 428-16 22201-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16539315
品番
22201-16
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:22201-16
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] 83
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:428
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
16T
チェーンサイズ
428