フロントスプロケット 428-14 22205-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16539376 品番22205-14
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

メーカー名:アファム
メーカー品番:22205-14
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] 83
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:428
材質[素材]:鉄

材質 歯数14T チェーンサイズ428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする