AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 520-15 22305-15
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16539455
品番
22305-15
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:22305-15
適合情報:
スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
520