商品レビューを投稿する内容量1個注文コード16539891品番24603-14
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178販売価格(税別)
メーカー名:アファム
メーカー品番:24603-14
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 [ZX-14] A6-A8 06-08
カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-01
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 92-06
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01
カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 84-89
カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G] 85-88
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄