フロントスプロケット 525-14 28401-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16540049 品番28401-14
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

メーカー名:アファム
メーカー品番:28401-14
販売備考:ZRX400/2は 品番 24506-** になります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10
カワサキ[KAWASAKI] ZR-7 [ZR750F]
カワサキ[KAWASAKI] VN1700 VULCAN1700 [ノマド]
カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-03
カワサキ[KAWASAKI] W650 99-07
カワサキ[KAWASAKI] W400 06-07
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 98-99
スズキ[SUZUKI] SV650S 99-07
スズキ[SUZUKI] GSR600 06-10
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-00
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール

材質スチール 歯数14T チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする