曜日別特売
30300-11 フロントスプロケット 520-11 30300-11 AFAM(アファム) 16540225

30300-11 フロントスプロケット 520-11 30300-11 AFAM(アファム) 16540225
30300-11 フロントスプロケット 520-11 30300-11 AFAM(アファム) 16540225

フロントスプロケット 520-11 30300-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16540225品番30300-11
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:アファム
メーカー品番:30300-11
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX500 87-99
カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-01
カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 98-00
カワサキ[KAWASAKI] KDX250R 93-00
カワサキ[KAWASAKI] KDX250SR 93-03
カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-98
カワサキ[KAWASAKI] SUPER SHERPA [スーパーシェルパ] 97-05
カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 94-
カワサキ[KAWASAKI] KDX220SR 94-
カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 89-95
歯数[丁数]:11
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数11Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする