フロントスプロケット 520-16 37400-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16540286 品番37400-16
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:アファム
メーカー品番:37400-16
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] SXV450 06-13
アプリリア[APRILIA] SXV550 06-13
アプリリア[APRILIA] RXV550 06-13
アプリリア[APRILIA] RXV450 06-13
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄

材質 歯数16T チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする