曜日別特売
52614-14 フロントスプロケット 520-14 52614-14 AFAM(アファム) 16540530

52614-14 フロントスプロケット 520-14 52614-14 AFAM(アファム) 16540530
52614-14 フロントスプロケット 520-14 52614-14 AFAM(アファム) 16540530

フロントスプロケット 520-14 52614-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16540530品番52614-14
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メーカー名:アファム
メーカー品番:52614-14
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)
ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする