フロントスプロケット 520-13 73202-13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16540898 品番73202-13
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:73202-13
販売備考:125DUKE 11- 装着不可。カラーはゴールドでは、ありません。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-99
アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 98-99
アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03
アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05
歯数[丁数]:13
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄

材質 歯数13T チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする