商品レビューを投稿する内容量1個注文コード16541029品番73303-17
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518販売価格(税別)
メーカー名:アファム
メーカー品番:73303-17
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-99
アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 98-99
アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03
アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄