AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 520-14 76201-14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16541038
品番
76201-14
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:76201-14
適合情報:
キムコ[KYMCO] MX150ER 02-04
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
14T
チェーンサイズ
520