メーカー名:アファム
メーカー品番:10216-50
販売備考:スチールスプロケット ※JD12(海外仕向け)用で4穴です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NX125 89-99
ホンダ[HONDA] XL125S/J/R PARIS DAKAR 84-97
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:50
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:90mm
取付穴数:4穴