画像は、イメージとなります。

12202-45 リアスチールスプロケット 428-45 12202-45 AFAM(アファム) 16541659 12202-45 リアスチールスプロケット 428-45 12202-45 AFAM(アファム) 16541659

リアスチールスプロケット 428-45 12202-45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16541659 品番12202-45
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:12202-45
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13202-45)PCD:92Φ 穴数:4
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 87-91
ヤマハ[YAMAHA] RD125 LC 82-85/LC YPVS 86-89
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:92mm
取付穴数:4穴

材質スチール(C45鋼) 歯数45T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)92 チェーンサイズ428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする