画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:14101-46 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: カワサキ[KAWASAKI] KE100 82-94 取り付け穴径:10.5/8.5 歯数[丁数]:46 チェーンサイズ:428 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:68mm 取付穴数:4/4穴