画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:14201-41 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ヒョースン[HYOSUNG] GV125C 99/ AQUILA 01-10 ヒョースン[HYOSUNG] RT125D 03-10 取り付け穴径:8.5 歯数[丁数]:41 チェーンサイズ:428 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:78mm 取付穴数:4穴