画像は、イメージとなります。

16201-46 リアスチールスプロケット 428-46 16201-46 AFAM(アファム) 16542061 16201-46 リアスチールスプロケット 428-46 16201-46 AFAM(アファム) 16542061

リアスチールスプロケット 428-46 16201-46

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16542061 品番16201-46
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:16201-46
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] AR125/S 82-94
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR125 [エリミネーター125] 98-07
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:86mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数46T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)86 チェーンサイズ428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする