画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:35103-51 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: アプリリア[APRILIA] RX50 99-05 アプリリア[APRILIA] MX50 03-04 取り付け穴径:8.5 歯数[丁数]:51 チェーンサイズ:420 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:120mm 取付穴数:5穴