画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:74101-28 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: キムコ[KYMCO] KXR90 04-05 キムコ[KYMCO] MAXXER90 05-07 キムコ[KYMCO] KXR50 04-07 取り付け穴径:8 歯数[丁数]:28 チェーンサイズ:428 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:56mm 取付穴数:3穴