画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:92114-52 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: プジョー[PEUGEOT] 50XR6 01-07 取り付け穴径:6.5 歯数[丁数]:52 チェーンサイズ:420 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:123mm 取付穴数:6穴