モバイルモニター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16542639 品番LCD8HC-IPS
参考基準価格(税別)¥22,380 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。

仕様●リフレッシュレート:60Hz 質量(g)約260(本体のみ) 表面処理グレア 入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度2560×1600 視野角160° 入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、USB Type-C(給電)、mini HDMI(HDMI入力)、3.5mmイヤホン端子 出入力端子イヤホン バックライトLED アスペクト比16:10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×142×10(突起部含まず) モニターサイズ8.9型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする