Cat6A フラットLANケーブル 3.0m ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16543348 品番JTLAN6A-F30BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

10Gbps(10GBASE-T)の超高速通信に対応。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である【500MHz】をクリア。わずかな隙間にも配線できる、しなやかな厚さ1.5mm、幅6mmのフラットケーブルを採用。ツメ折れ防止保護カバー付きコネクター。EU RoHS指令(10物質)準拠。

ブルー 規格カテゴリー6A相当 ケーブル長(m)3 構造ヨリ線 コネクタ形状RJ45 コネクタあり 結線方式ストレート結線 使用場所屋内 給電方式PoE対応(PoE/PoE+) 爪折れ防止対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする