24803-15 フロントスプロケット 630-15 24803-15 AFAM(アファム) 16544520

フロントスプロケット 630-15 24803-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16544520品番24803-15
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:24803-15
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 [ZX-14] A6-A8 06-08
カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-01
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 92-06
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01
カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 84-89
カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G] 85-88
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:630
材質[素材]:鉄

材質歯数15Tチェーンサイズ630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする