画像は、イメージとなります。

10215-38 リアスチールスプロケット 520-38 10215-38 AFAM(アファム) 16544976 10215-38 リアスチールスプロケット 520-38 10215-38 AFAM(アファム) 16544976

リアスチールスプロケット 520-38 10215-38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16544976 品番10215-38
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:10215-38
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] NSR125 89-01
ホンダ[HONDA] CRM125 90-94
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:90mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼) 歯数38T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)90 チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする