画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:10215-40 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ホンダ[HONDA] NSR125 89-01 ホンダ[HONDA] CRM125 90-94 取り付け穴径:10.5 歯数[丁数]:40 チェーンサイズ:520 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:90mm 取付穴数:5穴