メーカー名:アファム
メーカー品番:10521-40
優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット
販売備考:スチールスプロケット(ブラック)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB500X 19-24
ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 17-
ホンダ[HONDA] REBEL500 [8BL-PC60] 19-24
歯数[丁数]:40丁
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチールブラックコーティング
内径:84
備考:PCD110 12.25Φ