画像は、イメージとなります。

10627-39 リアスチールスプロケット 520-39 10627-39 AFAM(アファム) 16545247 10627-39 リアスチールスプロケット 520-39 10627-39 AFAM(アファム) 16545247

リアスチールスプロケット 520-39 10627-39

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16545247 品番10627-39
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:10627-39
販売備考:海外仕様は、チェーンサイズが、520となります。国内モデルは、525サイズとなります。納期1.5ヶ月です。スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC700X 2012-
ホンダ[HONDA] NC700S 2012-
歯数[丁数]:39
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ

材質スチール(C45鋼) 歯数39T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする