画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:10627-43 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ホンダ[HONDA] NC700X 2012- ホンダ[HONDA] NC700S 2012- 歯数[丁数]:43 チェーンサイズ:520 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ