画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:12500-47 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] TT600/E/R 97-02 ヤマハ[YAMAHA] XT400 81 取り付け穴径:8.5 歯数[丁数]:47 チェーンサイズ:520 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:175mm 取付穴数:6/6穴