リアスチールスプロケット 520-40 12817RLK-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16545771 品番12817RLK-40
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:12817RLK-40
販売備考:主な適合:YZF-R1/M 15-21
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-21
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-21
色[カラー]:ブラック
サイズ:40T
材質[素材]:スチール(C45N)
特記事項:520コンバート用ドリブンスプロケットです。
520コンバート用ドリブンスプロケットです。

適合YZF-R1/M 15-21 材質スチール(C45 ブラック サイズ40T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする