メーカー名:アファム メーカー品番:12817RLK-42 販売備考:主な適合:YZF-R1/M 15-21 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-21 ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-21 色[カラー]:ブラック サイズ:42T 材質[素材]:スチール(C45N) 特記事項:520コンバート用ドリブンスプロケットです。 520コンバート用ドリブンスプロケットです。