画像は、イメージとなります。

14203-39 リアスチールスプロケット 520-39 14203-39 AFAM(アファム) 16545807 14203-39 リアスチールスプロケット 520-39 14203-39 AFAM(アファム) 16545807

リアスチールスプロケット 520-39 14203-39

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16545807 品番14203-39
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:アファム
メーカー品番:14203-39
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15203-39)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12
スズキ[SUZUKI] DR-Z400R
スズキ[SUZUKI] DR-Z400S
スズキ[SUZUKI] RM250 88-08
スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02
スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12
スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92
スズキ[SUZUKI] RM125 88-11
スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:39
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:146mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数39T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)146 チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする