画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:14206-46 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: スズキ[SUZUKI] DR350R/S S 90-93/SE 94 取り付け穴径:8.5 歯数[丁数]:46 チェーンサイズ:520 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:156mm 取付穴数:6穴