画像は、イメージとなります。

14313-43 リアスチールスプロケット 520-43 14313-43 AFAM(アファム) 16545981 14313-43 リアスチールスプロケット 520-43 14313-43 AFAM(アファム) 16545981

リアスチールスプロケット 520-43 14313-43

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16545981 品番14313-43
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:14313-43
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
スズキ[SUZUKI] LC250 INTRUDER [イントルーダー250] 00
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:100mm
取付穴数:4穴

材質スチール(C45鋼) 歯数43T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)100 チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする