メーカー名:アファム
メーカー品番:16204-47
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 97-07
カワサキ[KAWASAKI] KLX250 01-07/R 93-09
カワサキ[KAWASAKI] KLX250SR 93-03
カワサキ[KAWASAKI] KX250 87-04
カワサキ[KAWASAKI] KDX200SR 93-95
カワサキ[KAWASAKI] KX125 84/94-02
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴