画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:16300-41 販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17300-41) 適合情報: カワサキ[KAWASAKI] KR-1 88- 取り付け穴径:10.5 歯数[丁数]:41 チェーンサイズ:520 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:156mm 取付穴数:6穴