曜日別特売
16302-44 リアスチールスプロケット 520-44 16302-44 AFAM(アファム) 16546139

画像は、イメージとなります。

16302-44 リアスチールスプロケット 520-44 16302-44 AFAM(アファム) 16546139
16302-44 リアスチールスプロケット 520-44 16302-44 AFAM(アファム) 16546139

リアスチールスプロケット 520-44 16302-44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16546139品番16302-44
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:16302-44
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KLR250 85-93
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:140mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数44Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)140チェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする