画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:16600-44 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: カワサキ[KAWASAKI] KLR650 97-95 カワサキ[KAWASAKI] KLE500 91-07 取り付け穴径:8.5 歯数[丁数]:44 チェーンサイズ:520 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:140mm 取付穴数:8穴