画像は、イメージとなります。

16600-46 リアスチールスプロケット 520-46 16600-46 AFAM(アファム) 16546279 16600-46 リアスチールスプロケット 520-46 16600-46 AFAM(アファム) 16546279

リアスチールスプロケット 520-46 16600-46

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16546279 品番16600-46
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:アファム
メーカー品番:16600-46
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KLR650 97-95
カワサキ[KAWASAKI] KLE500 91-07
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:140mm
取付穴数:8穴

材質スチール(C45鋼) 歯数46T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数8穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)140 チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする