画像は、イメージとなります。

44202-44 リアスチールスプロケット 520-44 44202-44 AFAM(アファム) 16546489 44202-44 リアスチールスプロケット 520-44 44202-44 AFAM(アファム) 16546489

リアスチールスプロケット 520-44 44202-44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16546489 品番44202-44
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:44202-44
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カジバ[CAGIVA] 600W16 95-98
カジバ[CAGIVA] 350W12 93-96
カジバ[CAGIVA] 125Cruiser [クルーザー] 87-89
カジバ[CAGIVA] 125K7 92-93
カジバ[CAGIVA] 125Tamanaco [タマナコ] 88-91
カジバ[CAGIVA] 125W8/R Trail 92-95/96
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:145mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数44T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)145 チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする