メーカー名:アファム
メーカー品番:50601-38
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 851 [ストラーダ/スポルト] 88
ドゥカティ[DUCATI] 906PASO [906パゾ] 89-91
ドゥカティ[DUCATI] 750PASO [750パゾ] 87-90
ドゥカティ[DUCATI] 750SPORT [スポルト] -90
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:108mm
取付穴数:5穴