画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:50611-38 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ドゥカティ[DUCATI] 748/S [モノポスト/ビポスト] 96-98 取り付け穴径:38 歯数[丁数]:38 チェーンサイズ:520 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ 取付穴数:5穴 備考:リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。