画像は、イメージとなります。

65200-52 リアスチールスプロケット 428-52 65200-52 AFAM(アファム) 16546805 65200-52 リアスチールスプロケット 428-52 65200-52 AFAM(アファム) 16546805

リアスチールスプロケット 428-52 65200-52

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16546805 品番65200-52
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:65200-52
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヒョースン[HYOSUNG] GT125 [HYOSUNG] 03-10
歯数[丁数]:52
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ

材質スチール(C45鋼) 歯数52T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ チェーンサイズ428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする