画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:65300-46 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ヒョースン[HYOSUNG] GV250 04-09 取り付け穴径:10.25 歯数[丁数]:46 チェーンサイズ:520 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:100mm 取付穴数:6穴