画像は、イメージとなります。

71305-38 リアスチールスプロケット 520-38 71305-38 AFAM(アファム) 16546927 71305-38 リアスチールスプロケット 520-38 71305-38 AFAM(アファム) 16546927

リアスチールスプロケット 520-38 71305-38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16546927 品番71305-38
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:71305-38
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 450EXC 08-09
ケーティーエム[KTM] 525EXC/R 08-10
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:132mm
取付穴数:4穴

材質スチール(C45鋼) 歯数38T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)132 チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする