画像は、イメージとなります。

92503-47 リアスチールスプロケット 520-47 92503-47 AFAM(アファム) 16546997 92503-47 リアスチールスプロケット 520-47 92503-47 AFAM(アファム) 16546997

リアスチールスプロケット 520-47 92503-47

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16546997 品番92503-47
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:92503-47
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] G650X challenge [チャレンジ] 07-08
ビーエムダブリュー[BMW] G650X country [カントリー] 07-08
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:154mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数47T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)154 チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする