画像は、イメージとなります。

10402-35 リアスチールスプロケット 530-35 10402-35 AFAM(アファム) 16547119 10402-35 リアスチールスプロケット 530-35 10402-35 AFAM(アファム) 16547119

リアスチールスプロケット 530-35 10402-35

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16547119 品番10402-35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:アファム
メーカー品番:10402-35
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB400T HAWK2 [ホーク2] 78-79/81
ホンダ[HONDA] CM400 A/C/E/T 79-81
ホンダ[HONDA] CB250N 78-82
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:35
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:4穴

材質スチール(C45鋼) 歯数35T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする