画像は、イメージとなります。

10503-35 リアスチールスプロケット 530-35 10503-35 AFAM(アファム) 16547241 10503-35 リアスチールスプロケット 530-35 10503-35 AFAM(アファム) 16547241

リアスチールスプロケット 530-35 10503-35

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16547241 品番10503-35
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:10503-35
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB450T
ホンダ[HONDA] CB500T [2気筒]
取り付け穴径:12.5
歯数[丁数]:35
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:8穴

材質スチール(C45鋼) 歯数35T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数8穴 取付穴径(mm)12.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする