画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:10505-34 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ホンダ[HONDA] CB550 75-80 ホンダ[HONDA] CB500Four 72-77 取り付け穴径:10.5 歯数[丁数]:34 チェーンサイズ:530 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:124mm 取付穴数:4穴