10505-37 リアスチールスプロケット 530-37 10505-37 AFAM(アファム) 16547277

画像は、イメージとなります。

10505-37 リアスチールスプロケット 530-37 10505-37 AFAM(アファム) 16547277
10505-37 リアスチールスプロケット 530-37 10505-37 AFAM(アファム) 16547277

リアスチールスプロケット 530-37 10505-37

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16547277品番10505-37
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:10505-37
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB550 75-80
ホンダ[HONDA] CB500Four 72-77
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:37
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:124mm
取付穴数:4穴

材質スチール(C45鋼)歯数37Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)124チェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする