画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:10517-41 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ホンダ[HONDA] CBF500/ABS 04-07 取り付け穴径:12.2 歯数[丁数]:41 チェーンサイズ:525 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:138mm 取付穴数:5穴